Referencje
Parker:SCT-190-C4-05
Rubix:893802
Producent:SCT-190-C4-05
Szczegóły produktu : Czujnik temperatury SCT-190-C4-05
The SCT electronic temperature sensor features a compact design and high pressure resistance. The SCT is used where temperatures have to be measured under high pressure and a compact housing is necessary. With its pressure resistance up to 630 bar, the SCT temperature sensor is well suited for hydraulic applications. It can be used for precise and quick temperature measurements.
Features / Advantages:
• Withstands pressures up to 630 bar (9137psi)
• Compact design
• Heavy-duty steel housing
• Simple installation
• -25 °C...+100 °C (-13...212°F)
Markets:
• Industrial
• Mobile hydraulic
Applications:
• Test benches
• Processing equipment
• Conveying and lifting equipment
• Machine construction
• Pneumatic plant construction
• Hydraulic plant construction
Features / Advantages:
• Withstands pressures up to 630 bar (9137psi)
• Compact design
• Heavy-duty steel housing
• Simple installation
• -25 °C...+100 °C (-13...212°F)
Markets:
• Industrial
• Mobile hydraulic
Applications:
• Test benches
• Processing equipment
• Conveying and lifting equipment
• Machine construction
• Pneumatic plant construction
• Hydraulic plant construction
Dokładność : ± 0,66% FS
Typ kalibracji : Brak
Dział : High Pressure Connectors Europe Division
Wysokość : n.a.
Długość : n.a.
Ciśnienie robocze : 630 bar / (9137 psi)
Temperatura pracy : -40 ... +150 °C
Typ wyjścia : Sygnał CAN dla liczników ręcznych
Rozmiar portu : Połączenie G1/4"
Typ portu : BSPP męski
Styl produktu : Czujnik diagnostyczny dla liczników ręcznych
Rodzaj produktu : Czujnik temperatury
Specyfikacje Met : CE
Waga : 70
Szerokość : Średnica korpusu 22 mm
Typ kalibracji : Brak
Dział : High Pressure Connectors Europe Division
Wysokość : n.a.
Długość : n.a.
Ciśnienie robocze : 630 bar / (9137 psi)
Temperatura pracy : -40 ... +150 °C
Typ wyjścia : Sygnał CAN dla liczników ręcznych
Rozmiar portu : Połączenie G1/4"
Typ portu : BSPP męski
Styl produktu : Czujnik diagnostyczny dla liczników ręcznych
Rodzaj produktu : Czujnik temperatury
Specyfikacje Met : CE
Waga : 70
Szerokość : Średnica korpusu 22 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | czujnik temperatury sct-190-c4-05 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1455,93 Netto
/ Sztuka
zł 1790,79 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie

