Hydrauliczne złącze gwintowane Parker 6F3P4S

Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:6F3P4S
Rubix:533722
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typprzyłączka prosta - gwint zewnętrzny bspt / jis bspp stożek 60° 6f3p4s
Średnica rury zewnętrzna7 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta - Gwint zewnętrzny BSPT / JIS BSPP stożek 60° 6F3P4S


Parker's Japanese Industrial Standard (JIS) adapters address market requirements for OEM and replacement fittings used as hose adapters on equipment designed and/or manufactured in Japan and Korea. JIS adapters meet JIS B2351 and B8363 standards.

Markets:
• Construction
• Mobile Equipment

Features/Benefits:
• Designed with BSPP and BSPT port ends and two styles of hose ends: T4, 30° flare BSPP threads, and P4, 60° cone BSPP threads.
• The T4, 30° flare BSPP threads, and P4, 60° cone BSPP threads, interfaces provide end user flexibility of connecting to the most common Parker hose ends available: series UT, GU, G1, G2 and FU.
• Available in steel in sizes ¼” through 1” with working pressures up to 5000 psi.

Applications:
• Hydraulic fluid handling connections


Przyłączka prosta Parker 6F3P4S ze stalowym korpusem, gwintem zewnętrznym BSPT 3/8-19 oraz stożkiem 60° JIS BSPP 3/8-19. Ciśnienie robocze do 315 bar.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typprzyłączka prosta - gwint zewnętrzny bspt / jis bspp stożek 60° 6f3p4s
Średnica rury zewnętrzna7 mm
Połączenie 1bspt 3/8-19 ''
Połączenie 2jis bspp stożek 60° 3/8-19
Ciśnienie315 bar
  • Termin dostawy na zapytanie