Kierunkowy hydrauliczny zawór sterujący Parker MVI600S

Hannifin

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:MVI600S
Rubix:491558
brand logo

Informacje techniczne

Typzawór mvi600s

Szczegóły produktu : Zawór MVI600S


Parker’s MVI cartridge-type needle valves are designed for installation in a precision-machined cavity made in the manifold of the machine and can be used in air, water & oil applications. These valves provide precise metering control and full shutoff of flow. An o-ring and backup ring installed on the cartridge fully isolate the inlet and outlet ports of the machined cavity from each other.

Markets:
• Factory Automation
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Mining
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Molding
• Oil &Gas
• Power Generation
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• High efficiency o-ring stem seal eliminates packing
• Fine and micro-fine needles available for extremely fine control
• The exclusive “Colorflow” color-band provide an accurate visual indication of setting

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications
Typ napędu : Ręczny
Materiał korpusu : Stal
Marka : Colorflow
Konfiguracja : Typ kartridża
Rozmiar przyłącza : 3/8"
Rozmiar przyłącza : 3/8
Typ przyłącza : NPT
Dział : Dział systemów zaworów hydraulicznych
Przepływ : 8
Przepływ : N/A
Do rodzaju płynu : Olej
Do rodzaju płynu : Olej hydrauliczny
Funkcja : Zawór iglicowy
Funkcja : Zawór iglicowy
Maksymalny przepływ : 30, 8
Maksymalny przepływ : 8
Maksymalne ciśnienie robocze : 5000, 340
Maksymalne ciśnienie robocze : 5000
Maksymalna temperatura robocza : +250, +121
Maksymalna temperatura robocza : +250° F
Minimalna temperatura robocza : -40°
Minimalna temperatura robocza : -40
Opcja iglicy : Standardowa
Typ działania : N/A
Styl produktu : Zawór dozujący
Materiał uszczelnienia : Nitryl

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzawór mvi600s
566,22 Netto
/ Sztuka
696,45 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie