Referencje
Parker:P33EA16EGABNGP
Rubix:621752
Producent:P33EA16EGABNGP


Informacje techniczne
| Materiał | aluminium |
|---|---|
| Połączenie 1 | 3/4 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Filtr/Regulator P33EA16EGABNGP
Mocne strony
•Zintegrowane przyłącza 1/2 lub 3/4 (BSPP & NPT)
W standardzie wydajny element 5 micron
Doskonała skuteczność usuwania wody
Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja z aluminium
Pewny zatrzask bagnetowy zapewniający prawidłowy & bezpieczny montaż
Zakresy ciśnień wtórnych 2, 4, 8 & 17 bar
Aspiracja wtórna w połączeniu ze zrównoważonym zaworem grzybkowym zapewnia szybką reakcję i precyzyjną regulację ciśnienia
W standardzie wydajny element 5 micron
Doskonała skuteczność usuwania wody
Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja z aluminium
Pewny zatrzask bagnetowy zapewniający prawidłowy & bezpieczny montaż
Zakresy ciśnień wtórnych 2, 4, 8 & 17 bar
Aspiracja wtórna w połączeniu ze zrównoważonym zaworem grzybkowym zapewnia szybką reakcję i precyzyjną regulację ciśnienia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | aluminium |
|---|---|
| Połączenie 1 | 3/4 |
| Dokładność filtrowania | 5 µm |
| Rozmiar obudoway | 291 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 646,76 Netto
/ Sztuka
zł 795,51 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie