Referencje
Parker:RI11/4EDX11/271
Rubix:710658


Informacje techniczne
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna ri11/4edx11/271 |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-1/4 en 1-1/2 '' |
Szczegóły produktu : Złączka nierdzewna RI11/4EDX11/271
Główną funkcją reduktorów portowych Ermeto DIN jest dopasowywanie różnych portów. Ten szeroki asortyment reduktorów portowych, typy RI i RI-ED, jest dostępny w wersji stalowej oraz ze stali nierdzewnej.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Reduktory portowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienie do 400 bar, dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Procesy przemysłowe
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• Złączki ze stali i stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką odpornością na korozję w obecności agresywnych mediów i wpływów środowiskowych. Cechy te zwiększają zakres zastosowań.
• Wysokie ciśnienie: Reduktory portowe Ermeto DIN mają dopuszczalne ciśnienie do 400 bar, dzięki czemu można je stosować w szerokim zakresie zastosowań.
Akcesoria w zestawie: n/a
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Port do portu
Rozmiar złącza 1: G 1-1/4 A inch Thread
Rozmiar złącza 1: G 1-1/4 A
Typ złącza 1: męski, BSPP
Typ złącza 1: męski BSPP
Rozmiar złącza 2: G 1-1/2 inch Thread
Rozmiar złącza 2: G 1-1/2
Typ złącza 2: żeński, BSPP
Typ złącza 2: żeński BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla mediów: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Styl produktu: Złącze trzpieniowe, Reduktor
Rodzaj produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Rodzaj uszczelnienia: ED Seal
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Zastosowanie: Przesył chemikaliów, Transport paliw, Hydraulika, Sprzęt mobilny, Przemysł naftowy, Pakowanie
Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Marka: Ermeto
Konfiguracja: Port do portu
Rozmiar złącza 1: G 1-1/4 A inch Thread
Rozmiar złącza 1: G 1-1/4 A
Typ złącza 1: męski, BSPP
Typ złącza 1: męski BSPP
Rozmiar złącza 2: G 1-1/2 inch Thread
Rozmiar złącza 2: G 1-1/2
Typ złącza 2: żeński, BSPP
Typ złącza 2: żeński BSPP
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Dla mediów: Płyny hydrauliczne, Chemikalia, Paliwa, Gazy, Para
Branża: Rolnictwo, Motoryzacja, Budownictwo, Sprzęt produkcji przemysłowej, Morski, Obsługa materiałów, Transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 400, 752
Maksymalna temperatura płynu: 400, 752
Maksymalne ciśnienie robocze: 250
Minimalna temperatura otoczenia: -60, -76
Minimalna temperatura płynu: -60, -76
Styl produktu: Złącze trzpieniowe, Reduktor
Rodzaj produktu: Złączki hydrauliczne DIN
Materiał uszczelnienia: FKM
Rodzaj uszczelnienia: ED Seal
Kształt: Prosty
Spełniane normy: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal nierdzewna |
|---|---|
| Typ | złączka nierdzewna ri11/4edx11/271 |
| Średnica gwintowania (cal) | 1-1/4 en 1-1/2 '' |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 250 bar |
| Maksymalna temperatura | 400 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 983,1 Netto
/ Sztuka
zł 1209,21 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie