Referencje
Parker:1CE46-35-20
Rubix:519035


Informacje techniczne
| Typ | końcówka 1ce46-35-20 |
|---|---|
| Połączenie 1 | 31,8 mm slang-id (1-1/4 inch), -20 '' |
| Materiał | stal, ocynkowana |
Szczegóły produktu : Końcówka 1CE46-35-20
Parkrimp No-Skive medium pressure fittings - 46 series - firmy Parker to trwałe, zaciskowe złączki hydrauliczne, które umożliwiają szybki montaż przy użyciu naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża No-Skive i złączek nie wymaga usuwania zewnętrznej powłoki węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia hydraulicznego węża spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 46 mają powłokę wolną od chromu(VI) i są stosowane z oplotowanymi drutem wężami hydraulicznymi Parker, takimi jak Elite No-Skive ze standardową, trwałą lub super trwałą powłoką, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z powłoką ognioodporną, No-Skive Compact Twin Constant Pressure z małym promieniem gięcia i wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy/korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo
połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcyjny dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 46series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 441 i 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 463
· 492 i 492ST
· 692 i 692Twin
Parker Hannifin spełnia również wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które zwracają szczególną uwagę na dopasowanie węża do złączek oraz na ich kompatybilność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Wtryskarki
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy/korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzone i bezpieczne połączenie oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo
połączone z najdłuższą żywotnością produktu końcowego dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces produkcyjny dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny sprzętu budowlanego
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Parker Parkrimp medium pressure fittings - 46series są kompatybilne z następującymi wężami:
· 441 i 441RH
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 463
· 492 i 492ST
· 692 i 692Twin
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Rozmiar połączenia 1: 31.8 mm Hose I.D., 1-1/4 inch Hose I.D., -20 (Size)
Rozmiar połączenia 1: -20 Size
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M45x2.0 mm
Rozmiar połączenia 2: 35 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo, Metric L, Swivel, stożek 24° (z O-Ring)
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 92 mm (see drawing legend B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość drop: 32 mm (see drawing legend E)
Długość złączki: 130 mm (see drawing legend A)
Rozmiar sześciokąta: 50 mm (see drawing legend W)
Branża: Wyposażenie do produkcji przemysłowej, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 16.0, 160
Typ portu: DKOL
Kształt: Kolanko 45°
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWE-L
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 35
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Rozmiar połączenia 1: 31.8 mm Hose I.D., 1-1/4 inch Hose I.D., -20 (Size)
Rozmiar połączenia 1: -20 Size
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M45x2.0 mm
Rozmiar połączenia 2: 35 mm
Typ połączenia 2: Gniazdo, Metric L, Swivel, stożek 24° (z O-Ring)
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 92 mm (see drawing legend B)
Dział: Polymer Hose Division Europe
Długość drop: 32 mm (see drawing legend E)
Długość złączki: 130 mm (see drawing legend A)
Rozmiar sześciokąta: 50 mm (see drawing legend W)
Branża: Wyposażenie do produkcji przemysłowej, Maszyny terenowe, Transport
Maksymalne ciśnienie robocze: 16.0, 160
Typ portu: DKOL
Kształt: Kolanko 45°
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWE-L
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Średnica zewnętrzna rurki: 35
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | końcówka 1ce46-35-20 |
|---|---|
| Połączenie 1 | 31,8 mm slang-id (1-1/4 inch), -20 '' |
| Materiał | stal, ocynkowana |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | vrouwelijke metrische wartel l (24° conus), draaibare 45° elleboog (dkol 45°) met o-ring |
| Średnica rury zewnętrzna | 35 mm |
| Średnica gwintowania | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 535,1 Netto
/ Sztuka
zł 658,17 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie