Referencje
Parker:PR152H001
Rubix:621888

Szczegóły produktu : Zestaw naprawczy PR152H001
Zestaw naprawczy Parker PR152H001 do cylindrów 2H/3L zawiera pierścienie tłoka z żeliwa dla średnicy 38,1 mm. Przeznaczony do odtwarzania szczelności układu hydraulicznego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zestaw naprawczy pr152h001 |
|---|---|
| Materiał | żeliwo (pierścienie tłoka) |
| Średnica rozwiercania | 38.1 mm |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 207 bar |
| Średnica pręta | 15.9 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 997,83 Netto
/ Sztuka
zł 1227,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
