Referencje
Parker:PXC-X14
Rubix:622218

Szczegóły produktu : Tłumik wylotowy PXC-X14
Tłumik wylotowy Parker PXC-X14 z połączeniem wciskanym Ø4 mm. Wersja ultra-lekka: wysoka redukcja hałasu, niskie back pressure i sprawność 92%.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica połączenia (cal) | 0.16 '' |
|---|---|
| Materiał | tworzywo sztuczne (wersja plastikowa) |
| Długość | 20 mm |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Rozmiar gwintu | wciskane (push-in), brak gwintu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 115,53 Netto
/ Sztuka
zł 142,1 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
