Złącze redukcyjne Parker RED35/12LCF

Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:RED35/12LCF
Rubix:379792
Producent:RED35/12LCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typprzyłączka redukcyjna (tube end reducer)
Średnica gwintowania (cal)45 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka redukcyjna RED35/12LCF


The main function of Ermeto DIN tube to swivel high pressure hydraulic tube fittings is to connect different numbers of tubes or hose.This broad range of DIN tube to swivel fittings, types EW, ET, EL, EVW, EVT, EVL, DA, RED up to KOR is available in steel and a stainless steel version. Depending on the specific application, the fittings can be delivered with cutting ring (EO-PSR or DPR) or elastomeric seal (EO-2).

Markets:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Material Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water

Applications:
Suitable for general hydraulic applications

Features/ benefits:
• Steel and Stainless steel fittings have a high corrosion resistance to aggressive media and environmental influences. These features extend the range of applications.
• High pressure: Ermeto DIN tube to tube swivel high pressure hydraulic tube fittings have pressure ratings of up to 800 bar (S series) and 500 bar (L series), so that the fittings can be used in a wide range of applications.
Przyłączka redukcyjna Parker RED35/12LCF do połączeń hydraulicznych z końcówkami bezkołnierzowymi (Tube end reducer). Stalowa konstrukcja, praca w szerokim zakresie temperatur.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typprzyłączka redukcyjna (tube end reducer)
Średnica gwintowania (cal)45 ''
Maksymalne ciśnienie serwisowe250 bar
Min. temperatura-40 °C
Maksymalna temperatura300 °C
478,14 Netto
/ Sztuka
588,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie