Referencje
Parker:RAN320X
Rubix:888625
Producent:RAN320X

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uchwyt do rur RAN320X
EO-Tube Clamps according DIN 3015-1 for normal mechanical
requirements are available in nine standard sizes.
– Zewnętrzna średnica rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Zewnętrzna średnica rury dla serii w calach R 1/8˝ do R 3½˝
– Zewnętrzna średnica rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus zacisku jest dostępny w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty spawalnicze, wsporniki szyn, płyty osłonowe oraz odmiany konstrukcyjne.
MATERIAŁ ZACISKU:
Polipropylen – od -30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid – od -40°C do +120°C, kolor czarny
Guma – od -50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium – do +300°C
Wszystkie części metalowe dostępne są także w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej: 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na korozję i działanie kwasów.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
ZASTOSOWANIA:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ korzyści EO tube clamps:
• Funkcją zacisków rurowych jest mocowanie prostych rur, giętych rur i węży; szeroka gama Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego nastawienia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia zacisków rurowych.
requirements are available in nine standard sizes.
– Zewnętrzna średnica rury dla serii metrycznej 4 do 101.8 mm
– Zewnętrzna średnica rury dla serii w calach R 1/8˝ do R 3½˝
– Zewnętrzna średnica rury dla serii imperialnej 1/4˝ do 4˝
Korpus zacisku jest dostępny w wersji okrągłej/zamkniętej. Płyty spawalnicze, wsporniki szyn, płyty osłonowe oraz odmiany konstrukcyjne.
MATERIAŁ ZACISKU:
Polipropylen – od -30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid – od -40°C do +120°C, kolor czarny
Guma – od -50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium – do +300°C
Wszystkie części metalowe dostępne są także w stali nierdzewnej. Inne materiały na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej: 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na korozję i działanie kwasów.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Mobilne
• Nafta i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
ZASTOSOWANIA:
• Nadają się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/ korzyści EO tube clamps:
• Funkcją zacisków rurowych jest mocowanie prostych rur, giętych rur i węży; szeroka gama Parker tube clamps pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i tym samym rozszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego nastawienia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia zacisków rurowych.
Akcesoria w zestawie: Zacisk (1 część = 2 sztuki)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał konstrukcyjny: Poliamid 6
Styl produktu: Z nacięciami, z luzem naprężenia
Rozmiar: 3
Zewnętrzna średnica rury: 20 mm
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał konstrukcyjny: Poliamid 6
Styl produktu: Z nacięciami, z luzem naprężenia
Rozmiar: 3
Zewnętrzna średnica rury: 20 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | zacisk |
|---|---|
| Średnica mocowania | 20 mm |
| Minimalny zakres mocowania | 4 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 101.8 mm |
| Szerokość | 30 mm |
| Materiał | poliamid 6 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,09 Netto
/ Sztuka
zł 7,49 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie