Wyposażenie dodatkowe do złączek do węży Parker 6E6MK4S

Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:6E6MK4S
Rubix:715216
brand logo

Informacje techniczne

Typzłącze kolankowe z nakrętką obrotową
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka stalowa 6E6MK4S


Linia produktów Parker's Pipe Fitting and Port Adapter oferuje szeroki zakres rodzajów gwintów, w tym NPT, NPTF, NPSM, BSPT, BSPP, SAE O-ring Boss (ORB), ISO 6149 oraz metryczne. Wszystkie złączki i adaptery z tej linii produktów spełniają lub przewyższają specyfikacje branżowe.

Rynki:
• Budownictwo
• Systemy naziemne wojskowe
• Aerial Lift
• Rolnictwo
• Obsługa materiałów
• Military Marine
• Obrabiarki
• Transport

Cechy/korzyści:
• Złączki z gwintem stożkowym oferują kompaktowe wymiary dla wydajności i charakteryzują się wysoką tolerancją temperatury.
• Złączki z gwintem prostym są wielokrotnego użytku, posiadają uszczelnienie elastomerowe i nie wymagają stosowania uszczelniacza gwintów podczas montażu.
• Złączki stalowe standardowo posiadają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przewyższa wymagania SAE dotyczące godzin odporności na korozję względem czerwonej rdzy, wytrzymując do 3,000 hours bez czerwonej rdzy, co wykazało niezależne laboratorium testowe (testowane zgodnie z ASTM B117/ISO 9227). Ta ulepszona wydajność daje klientom przewagę konkurencyjną poprzez mniejsze przestoje i wydłużoną żywotność sprzętu, co prowadzi do zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów gwarancyjnych.
• Dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach od 1/8” do 2” z ciśnieniami roboczymi do 7500 psi.
• Parker’s Robust Port Stud na portach regulowanych jest wykonany z dłuższą nakrętką kontrującą, co praktycznie eliminuje uszkodzenia podkładki i potencjalne wycieki, a także sprawia, że montaż jest niemal bezbłędny. Ta cecha poprawia wewnętrzną efektywność klienta i zmniejsza koszty poprawek wynikające z uszkodzeń podkładki zapasowej, często spotykanych w tradycyjnych końcówkach portów regulowanych SAE dostępnych na rynku.

Zastosowania:
• Połączenia przewodów do płynów hydraulicznych i gazów

Materiał korpusu: Stal
Styl połączenia 1: Gniazdo BSPP obrotowe
Rozmiar gwintu połączenia 1 (inch): 3/8-19
Styl połączenia 2: Gniazdo BSPP obrotowe
Rozmiar gwintu połączenia 2 (inch): 3/8-19
Styl połączenia: BSPP do BSPP obrotowe
Dział: Tube Fittings Division
Typ złączki: Adapter obrotowy
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 5000
Kształt: Kolanko 90°

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłącze kolankowe z nakrętką obrotową
Maksymalna temperatura120 °C
Min. temperatura-40 °C
Rozmiarg 3/8
Połączenie 1g 3/8 female
Ciśnienie350 bar
Materiałstal (ocynkowana)
63,54 Netto
/ Sztuka
78,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie