Cylindry i siłowniki pneumatyczne - Akcesoria Parker P1C-4PRC

Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:P1C-4PRC
Rubix:367316
Producent:P1C-4PRC
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Uchwyt P1C-4PRC


Wspornik widełkowy końcówki tłoczyska, typ AP2, do ruchu przegubowego siłowników ISO 15552, ISO 6431 i ISO 6432. Dostępny ze stali poddanej obróbce powierzchniowej lub ze stali nierdzewnej i montowany za pomocą nakrętki tłoczyska dostarczanej z siłownikiem.



Rynki

• Różne zastosowania przemysłowe.

• Różne zastosowania produkcyjne.

• Różne zastosowania procesowe.



Cechy/Korzyści

• Norma ISO dla uniwersalnego montażu / wymienności



Zastosowania

• Montaż siłownika



Widełki AP2:

• Mocowanie tłoczyska siłownika zgodnie z ISO 8140

• Materiał:

 - Widełki : Stal ocynkowana

 - Zatrzask : Stal ocynkowana

 - Sworzeń : Stal hartowana

 - Widełki : Stal nierdzewna

 - Zatrzask : Stal nierdzewna (zgodnie z DIN 471)

 - Sworzeń : Stal nierdzewna

• Dla serii produktów P1F, P1P, P1A i P1S

• Mocowane do tłoczyska siłownika za pomocą nakrętki montażowej dostarczanej z siłownikiem

Średnica otworu: 80 mm
Dywizja: Electric Motion and Pneumatic Division - Europe
Do stosowania z: P1D
Materiały konstrukcyjne: Stal poddana obróbce powierzchniowej
Typ produktu: P1C-4PRC : Widełki AP2 - średnica otworu 80/100 mm

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typwidełki
Połączenie 1m20
Średnica cylindra100 mm
199,72 Netto
/ Sztuka
245,66 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie