Referencje
Parker:FNPK8
Rubix:621249


Informacje techniczne
| Materiał | poliamid hr; niklowany mosiądz (gwint); uszczelnienie nbr (nitril) |
|---|---|
| Połączenie 1 | dla rurki ø8 mm (prestolok 2) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 18 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Korek FNPK8
Korek FNPK8 do złącz push-in Prestolok 2. Zamknięcie niewykorzystanego portu dla rurki Ø8 mm, z gwintem BSPP i dopuszczalnymi parametrami -25…+80°C oraz do 18 bar.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | poliamid hr; niklowany mosiądz (gwint); uszczelnienie nbr (nitril) |
|---|---|
| Połączenie 1 | dla rurki ø8 mm (prestolok 2) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 18 bar |
| Profil | ptfe c4 |
| Połączenie 2 | gwint bspp (gwint równoległy) |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Rodzaj gwintowania | bspp |
| Min. ciśnienie robocze | 0.01 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie