Hydrauliczne złącze gwintowane Parker GE06LREDCF

Hannifin Złączka kołkowa hydrauliczna męska, wysokociśnieniowa DIN

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:GE06LREDCF
Rubix:713594
Producent:GE06LREDCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal
Typseria do niskich obciążeń
Średnica rury zewnętrzna6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka stalowa GE06LREDCF


Złączki EO-PSR wytwarzają wysokociśnieniowe, szczelne połączenia rur i komponentów w układach hydraulicznych. Główna cecha EO-PSR (wg DIN 3861, DIN 2353) to kontrolowane, progresywne wgryzanie się w rurę ze względu na unikalną geometrię.
Accessories Included: Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Hydraulics, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Port
Connection 1 Size: 6 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 6 mm (O.D.)
Connection 1 Type: 24° Cone, Male
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: G 1/8 A inch Thread
Connection 2 Size: G 1/8 A
Connection 2 Type: BSPP (ISO 1179), Male
Connection 2 Type: Male BSPP
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 150, 320
Maximum Fluid Temperature: 120, 248
Maximum Operating Pressure: 500
Minimum Ambient Temperature: -50, -58
Minimum Fluid Temperature: -50, -58
Optional Accessories: Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
Product Series: EO Light
Product Style: Stud Fitting
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: NBR
Seal Type: ED Seal
Shape: Straight
Specifications Met: ISO 1179
Technology: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal
Typseria do niskich obciążeń
Średnica rury zewnętrzna6 mm
Połączenie 1g 1/8 a ''
Połączenie 26 mm
11,42 Netto
/ Sztuka
14,05 Brutto
  • Dostępny