Złącze L Parker EW15LCF

Hannifin Wysokociśnieniowa złączka rury hydraulicznej — Ermeto DIN — obrotowa

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:EW15LCF
Rubix:713566
Producent:EW15LCF
brand logo

Informacje techniczne

Materiałstal cynkowana
Średnica gwintowania15
Typseria do niskich obciążeń
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka stalowa EW15LCF


Złączki Ermeto PSR wytwarzają wysokociśnieniowe, szczelne połączenia rur i komponentów w układach hydraulicznych. Podstawowe działanie polega na kontrolowanym, stopniowym wgryzaniu się EO-PSR w rurę ze względu na unikalną geometrię wewnętrzną.
Accessories Included: Pre-assembled with Nut and EO-PSR Cutting Ring
Application: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
Body Material: Steel
Brand: Ermeto
Configuration: Tube to Swivel
Connection 1 Size: 15 mm Tube O.D.
Connection 1 Size: 15 mm (O.D.)
Connection 1 Type: Male, 24° Cone
Connection 1 Type: Male 24° Cone
Connection 2 Size: 15 mm Tube O.D.
Connection 2 Size: 15 mm (O.D.)
Connection 2 Type: Male, 24° Cone (with O-Ring)
Connection 2 Type: Male 24° Cone (with O-Ring)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
For Fluid Type: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
Industry: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
Maximum Ambient Temperature: 300, 572
Maximum Fluid Temperature: 300, 572
Maximum Operating Pressure: 400
Minimum Ambient Temperature: -40
Minimum Fluid Temperature: -40
Product Series: EO Light
Product Style: Adjustable Position
Product Type: Hydraulic DIN Fittings
Seal Material: NBR
Seal Type: O-Ring
Shape: Elbow 90°
Specifications Met: DIN, ISO 8434
Technology: Fluid & Gas Handling

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Materiałstal cynkowana
Średnica gwintowania15
Typseria do niskich obciążeń
Średnica rury zewnętrzna15 mm
60,45 Netto
/ Sztuka
74,35 Brutto
  • Dostępny