Standardowy cylinder pneumatyczny Parker P1A-S020DS-0025
Hannifin Mini cylinder serii P1A
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:P1A-S020DS-0025
Rubix:621436
Producent:P1A-S020DS-0025
Szczegóły produktu : Siłownik podwójnego działania z amortyzacją P1A-S020DS-0025
Minisiłowniki ISO 6432 P1A Średnice od 10 do 25 mm, standard ISO 4393 Skoki do 500 mm, do 1000 mm na zamówienie Minisiłowniki ISO są dostępne w wersjach jednostronnego i dwustronnego działania Regulowana amortyzacja elastyczna lub pneumatyczna dla zwiększenia trwałości Tłok magnetyczny, tłoczysko, rura i nakrętki mocujące ze stali nierdzewnej w standardzie Nos i podstawa z anodyzowanego aluminium Liczne warianty, takie jak, siłowniki ze specjalnym skokiem, siłowniki z przedłużonym tłoczyskiem, siłowniki z tłoczyskiem przelotowym, siłowniki wysokotemperaturowe, siłowniki z uszczelką nosową z fluoroelastomeru Zintegrowane połączenia pneumatyczne, zasilanie na każdym kołnierzu Dostępne są również moduły prowadzące H i U, zestawy mocujące, akcesoria i powiązane czujniki.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | p1a |
|---|---|
| Średnica cylindra | 20 mm |
| Skok cylindra | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 258,25 Netto
/ Sztuka
zł 317,65 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie