Standardowy cylinder pneumatyczny Parker P1A-S016SS-0025

Hannifin Mini cylinder serii P1A

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:P1A-S016SS-0025
Rubix:621435
Producent:P1A-S016SS-0025
brand logo

Informacje techniczne

Typjednostronnego działania
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra25 mm

Szczegóły produktu : Siłownik podwójnego działania z amortyzacją P1A-S016SS-0025


Minisiłowniki ISO 6432 P1A Średnice od 10 do 25 mm, standard ISO 4393 Skoki do 500 mm, do 1000 mm na zamówienie Minisiłowniki ISO są dostępne w wersjach jednostronnego i dwustronnego działania Regulowana amortyzacja elastyczna lub pneumatyczna dla zwiększenia trwałości Tłok magnetyczny, tłoczysko, rura i nakrętki mocujące ze stali nierdzewnej w standardzie Nos i podstawa z anodyzowanego aluminium Liczne warianty, takie jak, siłowniki ze specjalnym skokiem, siłowniki z przedłużonym tłoczyskiem, siłowniki z tłoczyskiem przelotowym, siłowniki wysokotemperaturowe, siłowniki z uszczelką nosową z fluoroelastomeru Zintegrowane połączenia pneumatyczne, zasilanie na każdym kołnierzu Dostępne są również moduły prowadzące H i U, zestawy mocujące, akcesoria i powiązane czujniki.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typjednostronnego działania
Średnica cylindra16 mm
Skok cylindra25 mm
226,34 Netto
/ Sztuka
278,4 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie