Hak do spawania Beta Tools 8064S 1,6
Haki do podnoszenia obrotowe (nie pod obciążeniem) stal węglowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:8064S 1,6
Rubix:706282
Producent:080640115
EAN:8014230188249


Informacje techniczne
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 1600 kg |
|---|---|
| Długość | 208 mm |
| Szerokość | 23 mm |
Szczegóły produktu : Hak z przegubem will 1600 kg 8064S/1600
Haki obrotowe do podnoszenia (nie pod obciążeniem) stal węglowa
Mocne strony
Haki do podnoszenia obrotowe (nie pod obciążeniem) stal węglowa
Zastosowania
Akcesoria do lin
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 208x92x19 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 1210 g |
| Bezpieczne obciążenie robocze SWL | 1600 kg |
| Długość | 208 mm |
| Szerokość | 23 mm |
| Wysokość | 19 mm |
| Jakości | stal węglowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 182,31 Netto
/ Sztuka
zł 224,24 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie