Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421018
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421018
Rubix:634696
Producent:H MF 14 X 33 X 7 88 NBR 101




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Wysokość | 7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 14X33X7 H MF 88NBR101 Uszczelnienie
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 14 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 33 mm |
| Wysokość | 7 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie