Referencje
Dormer:EX208-32
Rubix:443115
EAN:7320760150290




Informacje techniczne
| Typ | amerykańskie otwory przelotowe |
|---|---|
| Z chłodzącym sprayem | nie |
Szczegóły produktu : Gwintownik UNC HSS GOLD EX208-32
HSS-E gwintownik maszynowy do gwintów UNC, niepowlekany, DIN 2184-1 kształt C 45° spiralny 2.5xD, do otworów nieprzelotowych, do stali <1200 N/mm². Miedź. Mosiądz i brąz <200 HB. Aluminium i stopy aluminium-magnezowe.
Zastosowania
• Stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium-magnez (nielegowany) (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10%, stopy aluminium wzmacniane włóknami (whisker), stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium-magnez (nielegowany) (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >0.5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10%, stopy aluminium wzmacniane włóknami (whisker), stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | amerykańskie otwory przelotowe |
|---|---|
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Średnica wiercenia | 3.5 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 4.5 mm |
| Kąt spirali | 45 ° |
| Całkowita długość | 63 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie