Referencje
Dormer:EX00M56
Rubix:443081
EAN:7320760136928




Informacje techniczne
| Gwintowanie | m56x5,5 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 56 mm |
| Typ | otwory ślepe metryczne |
Szczegóły produktu : Gwintownik HSS GOLD EX00M56
Gwintownik maszynowy HSS-E do gwintów metrycznych, pokryty powłoką TiN, zgodny z normą DIN 376, forma C, spiralny 45°, 2,5xD, do otworów nieprzelotowych w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², miedzi, mosiądzu i brązie o twardości poniżej 200 HB, a także w aluminium i stopach aluminium z magnezem.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10% wzmocnione włóknami stopy aluminium stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10% wzmocnione włóknami stopy aluminium stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | m56x5,5 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 56 mm |
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 50.5 mm |
| Średnica ogona | 32 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 40 mm |
| Głębokość gwintu | 55 mm |
| Kąt spirali | 45 ° |
| Całkowita długość | 250 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
| Gwintowanie | m56x5,5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie