Maszyna do nacinania gwintów Dormer EP00TINM6
Gwintowniki maszynowe EP006H
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:EP00TINM6
Rubix:476304
EAN:7320760662144




Informacje techniczne
| Gwintowanie | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 6 mm |
| Typ | otwory przelotowe metryczne |
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS-E TIN M6 EP00TINM6
Gwintownik maszynowy HSS-E do gwintów metrycznych, niepowlekany, zgodny z normą DIN 371, forma B, o skoku 2,5xD, do wiercenia otworów ciągłych w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², miedzi, mosiądzu i brązie o twardości poniżej 200 HB, a także w aluminium i stopach aluminium z magnezem.
Tap MACHINE M 6 X1, 00 EP00TIN HSS-HSCO TIN
Zastosowania
• Stal konstrukcyjna – stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna – stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stop magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna – stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stop magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | m6 x 1,00 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 6 mm |
| Typ | otwory przelotowe metryczne |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 5 mm |
| Średnica ogona | 6 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 4.9 mm |
| Głębokość gwintu | 15 mm |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
| Gwintowanie | m6 x 1,00 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie