Maszyna do nacinania gwintów Dormer EP00M8

Gwintowniki maszynowe EP006H

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:EP00M8
Rubix:476298
Producent:5973447
EAN:7320760135891
brand logo

Informacje techniczne

Gwintowaniem8
Średnica gwintowania8 mm
Typotwory przelotowe metryczne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS-XS1 M8 EP00M8


Gwintownik maszynowy HSS-E do gwintów metrycznych, niepowlekany, zgodny z normą DIN 371, forma B, o skoku 2,5xD, do wiercenia otworów ciągłych w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², miedzi, mosiądzu i brązie o twardości poniżej 200 HB, a także w aluminium i stopach aluminium z magnezem.
Tap MACH SPECTRUM M 8 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Zastosowania

• Stal konstrukcyjna – stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna – stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa, hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stop magnezu (<120 HB <400 N/mm²)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintowaniem8
Średnica gwintowania8 mm
Typotwory przelotowe metryczne
Kierunek gwintuprawy
Średnica wiercenia8 mm
Średnica ogona8 mm
Kwadratowy adapter napędu6.2 mm
Głębokość gwintu18 mm
Całkowita długość90 mm
Materiał korpusuhss-e
Gwintowaniem8x1,25
  • Termin dostawy na zapytanie