Maszyna do nacinania gwintów Dormer E5361/2NO1
Gwintowniki maszynowe E536
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:E5361/2NO1
Rubix:442822
EAN:7320760216118




Informacje techniczne
| Gwintowanie | 1/2 bsf |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 12.7 mm |
| Typ | brytyjskie otwory przelotowe |
Szczegóły produktu : Gwintownik HSS GT 1/2" BSF E5361/2NO1
Gwintownik maszynowy HSS do gwintów BSF niepowlekany ISO 529 kształt C proste rowki 1.5xD do otworów nieprzelotowych i przelotowych do ogólnego stosowania w stali o wytrzymałości <850 N/mm². Stal nierdzewna. Żeliwo. Miedź i mosiądz. Stopy aluminium. Duraplasty i tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem.
Zastosowania
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | 1/2 bsf |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 12.7 mm |
| Typ | brytyjskie otwory przelotowe |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 11 mm |
| Średnica ogona | 7.1 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 9 mm |
| Głębokość gwintu | 23 mm |
| Powłoka | brak |
| Całkowita długość | 89 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Gwintowanie | 1/2 bsf |
| Liczba zwoii na cal | 16 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie