Ostrzałka do gwintów GUN do standardowych metrycznych otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 832128
Gwintownik metryczny - prawy - HSS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:832128
Rubix:2150752
EAN:3660338050435


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 20 mm |
|---|---|
| Gwint | 2.5 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS 6H M20X250 832128
Gwintownik maszynowy HSS-E, metryczny, skok gruby, jasny, z końcówką spiralną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 20 mm |
|---|---|
| Gwint | 2.5 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Powłoka | nie |
| Tolerancja | 6h |
| Gwintowanie | metryczny |
| Całkowita długość | 140 mm |
| Średnica ogona | 16 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 12 mm |
| DIN standard | din 376 |
| Dugść calkowita | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 257,74 Netto
/ Sztuka
zł 317,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie