Ostrzałka do gwintów GUN do standardowych metrycznych otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 832124
Gwintownik metryczny - prawy - HSS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:832124
Rubix:2087590
EAN:3660338050398


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 12 mm |
|---|---|
| Gwint | 1.75 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS 6H M12x175 832124
Gwintownik maszynowy HSS-E, metryczny, skok gruby, jasny, z końcówką spiralną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 12 mm |
|---|---|
| Gwint | 1.75 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Powłoka | nie |
| Tolerancja | 6h |
| Gwintowanie | metryczny |
| Całkowita długość | 110 mm |
| Średnica ogona | 9 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 7 mm |
| DIN standard | din 376 |
| Dugść calkowita | 22 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,61 Netto
/ Sztuka
zł 74,55 Brutto
- Dostępny