Referencje
Ruko:234060E
Rubix:574487
EAN:4007140058843

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 6 mm |
|---|---|
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy szlifowany DIN 371 C HSSE Co5 M6x1.0mm 234060E
Gwintownik maszynowy jest wykonany ze stali szybkotnącej o wysokiej wytrzymałości stopowanej kobaltem. Jego wysoka odporność na ciepło zapewnia dłuższą żywotność. Do gwintów przechodnich i gwintów dennych w stalach niestopowych i stopowych o wytrzymałości do 1000 N/mm², w żeliwie ciągliwym i w metalach nieżelaznych. Gwint jest cięty w jednej operacji. Podobnie jak stal szybkotnąca stopowana kobaltem. Ten materiał odporny na ciepło jest stosowany do obróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości oraz w długich kanałach skrawania przy odpowiednim nagrzewaniu. Zawartość kobaltu na poziomie 5 % zapewnia lepszą odporność na ciepło i większą odporność na obciążenia.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 6 mm |
|---|---|
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 5 mm |
| Średnica ogona | 6 mm |
| Głębokość gwintu | 10 mm |
| Powłoka | błyszczący |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 38,17 Netto
/ Sztuka
zł 46,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie