Maszyna do nacinania gwintów Ruko 234050E

Gwintownik maszynowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:234050E
Rubix:574486
EAN:4007140058836
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania5 mm
Typotwory ślepe metryczne
Z chłodzącym sprayemnie
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy szlifowany DIN 371 C HSSE Co5 M5x0,8mm 234050E


Gwintownik maszynowy wykonany jest z wysokowytrzymałej stali szybkotnącej stopowanej kobaltem. Wysoka odporność na ciepło zapewnia mu dłuższą żywotność. Do gwintów przelotowych oraz gwintów z dnem gwintu w stalach niestopowych i stopowych o wytrzymałości do 1000 N/mm², w żeliwie ciągliwym oraz w metalach nieżelaznych. Gwint jest wycinany w jednej operacji. Podobnie jak stal szybkotnąca stopowana kobaltem. Ten materiał odporny na wysoką temperaturę jest stosowany do obróbki materiałów o wysokiej wytrzymałości oraz w długich kanałach skrawania przy odpowiadającym nagrzewaniu. Zawartość kobaltu 5 % zapewnia lepszą odporność na ciepło i większą zdolność do obciążenia.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania5 mm
Typotwory ślepe metryczne
Z chłodzącym sprayemnie
Kierunek gwintuprawy
Średnica wiercenia4.2 mm
Średnica ogona6 mm
Głębokość gwintu8 mm
Powłokabłyszczący
Całkowita długość70 mm
Materiał korpusuhss
35,77 Netto
/ Sztuka
44 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie