Maszyna do nacinania gwintów Ruko 263014E

Gwintownik maszynowy spiralny DIN 5156 HSS kobalt 5 szlifowany G

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Ruko:263014E
Rubix:1297825
EAN:4007140097095
brand logo

Informacje techniczne

Typbrytyjskie otwory ślepe
Z chłodzącym sprayemnie
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy G1/4" 263014E


Gwintownik maszynowy spiralny z odciążonym trzpieniem, z prawoskrętną helisą 35° RSP, szlifowany, wykonany ze stali szybkotnącej HSS z 5% kobaltu, do otworów nieprzelotowych. Dzięki lepszej odporności na wysokie temperatury żywotność narzędzia jest wydłużona. Do wykonywania gwintów w otworach nieprzelotowych w stalach niestopowych lub stopowych o wytrzymałości do max. 1000 N/mm², w żeliwie ciągliwym oraz w metalach nieżelaznych. Gwintowanie odbywa się w jednej operacji. Dodanie kobaltu do stali szybkotnącej powoduje uzyskanie stopu twardszego i bardziej odpornego na ciepło. Będzie stosowany głównie do obróbki stali nierdzewnych i stali silnie stopowych. Ponieważ jest twardszy, narzędzie staje się w zamian bardziej kruche i bardziej podatne na uszkodzenia. Zawartość kobaltu na poziomie 5% gwarantuje wyższą odporność na ciepło oraz większą stabilność. Sprzedawany pojedynczo w opakowaniu plastikowym. Norma DIN 5156.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typbrytyjskie otwory ślepe
Z chłodzącym sprayemnie
Średnica ogona11 mm
Całkowita długość100 mm
69,96 Netto
/ Sztuka
86,05 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie