Maszyna do nacinania gwintów Ruko 233180VA
Gwintownik maszynowy spiralny DIN 376 HSS Co 5-waporyzowany do stali nierdzewnych
Zobacz informacje techniczneReferencje

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 18 mm |
|---|---|
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy szlifowany M DIN376 typ C / 35° RSP HSS Co 5-VAP M18 x 2,5 mm 233180VA
Gwintownik maszynowy spiralny z odciążonym trzonem, prawoskrętna helisa 35° RSP, do otworów nieprzelotowych. Gwintownik maszynowy szlifowany, wykonany z HSS z 5% kobaltu i parowo utleniony. Do wykonywania gwintów w otworach nieprzelotowych w stalach niestopowych lub stopowych o maksymalnej wytrzymałości 1000 N/mm², w stalach nierdzewnych, w żeliwie ciągliwym i w metalach nieżelaznych. Gwintowanie odbywa się w jednej operacji. Parowe utlenianie polega na wytworzeniu mikroutlenienia powierzchni narzędzia na bardzo małej grubości (kilka mikronów). Zabieg ten ma na celu poprawę przylegania olejów skrawających do powierzchni narzędzia i tym samym ułatwienie poślizgu wióra. Dzięki temu unika się ryzyka zatykania wiórów, które powoduje złe wykończenie powierzchni gwintu, a nawet złamanie narzędzia. Natomiast zdecydowanie odradza się stosowanie narzędzi parowo utlenionych na sucho. Parowe utlenianie poprawia przyczepność środków smarnych do powierzchni narzędzia. Powierzchnia: wykończenie błyszczące, parowo utleniona, pokryta azotkiem tytanu. Opakowanie: sprzedawany pojedynczo w opakowaniu plastikowym.
Specyfikacja techniczna
| Średnica gwintowania | 18 mm |
|---|---|
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Średnica ogona | 14 mm |
| Całkowita długość | 25 mm |
- Termin dostawy na zapytanie