Maszyna do nacinania gwintów Ruko 231100E
Gwintownik jednoprzejściowy HSSE Co 5 szlifowany, skok metryczny
Zobacz informacje techniczneReferencje
Ruko:231100E
Rubix:602260
EAN:4007140095206

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 10 mm |
|---|---|
| Typ | otwory przelotowe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
Szczegóły produktu : Gwintownik do nacinania gwintu, szlifowany HSS Co5 M10 231100E
Do otworów przelotowych, w stalach niestopowych i stopowych o wytrzymałości do 1000 N/mm², w żeliwie i metalach nieżelaznych. Gwintowanie ręczne lub maszynowe w jednej operacji. Stop kobaltu zwiększa twardość i odporność na nagrzewanie, co skutkuje wydłużoną żywotnością.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 10 mm |
|---|---|
| Typ | otwory przelotowe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Całkowita długość | 24 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,63 Netto
/ Sztuka
zł 31,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie