Maszyna do nacinania gwintów Dormer E513M8X.5NO3
Gwintownik HSS ręczny E513
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:E513M8X.5NO3
Rubix:442702
EAN:7320760123058




Informacje techniczne
| Gwintowanie | m8 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 8 mm |
| Typ | otwory ślepe i przelotowe metryczne |
Szczegóły produktu : Gwintownik HSS METRIC FINE 8.0 X 0.50 E513M8X.5NO3
Gwintowniki HSS do gwintów metrycznych drobnych, niepowlekane, zgodne z normą ISO 529, kształt C, z prostymi rowkami, 1,5xD, do otworów ślepych i przelotowych, do ogólnego zastosowania w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², żeliwie, miedzi i mosiądzu, stopach aluminium, tworzywach sztucznych typu Duraplast oraz tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknami.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Tworzywa duroplastyczne
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płytkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• Stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% wzmocniony włóknami Stop aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Tworzywa duroplastyczne
• Wzmocnione tworzywa sztuczne
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | m8 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 8 mm |
| Typ | otwory ślepe i przelotowe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Średnica wiercenia | 7.5 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 8 mm |
| Głębokość gwintu | 16 mm |
| Całkowita długość | 72 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie