Standardowe ręczne obcinaki nici Dormer E500M9NO6

Gwintownik HSS E500

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:E500M9NO6
Rubix:442679
EAN:7320760154632
Tap M9 x 1.25 mm ISO 529

Informacje techniczne

Gwintowaniemetryczny
Materiał korpusuhss
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintowniki HSS GT 9.0 X 1.25mm 3SZT E500M9NO6


Gwintowniki maszynowe HSS do gwintów metrycznych, niepowlekane, zgodne z normą ISO 529, forma C, z prostymi rowkami, 1,5xD, do otworów ślepych i przelotowych, do ogólnego zastosowania w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², żeliwie, miedzi i mosiądzu, stopach aluminium, tworzywach Duraplast oraz tworzywach wzmacnianych włóknami.

Zastosowania

• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Żeliwo płatkowe (<150 HB >500 N/mm ²)
• Żeliwo płytkowe (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (<200 HB <700 N/mm²)
• Żeliwo sferoidalne/żeliwo ciągliwe (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Miedź (<100 HB <350 N/mm²)
• Brąz beta-mosiężny (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Brąz o podwyższonej wytrzymałości (<470 HB <1500 N/mm²)
• stop aluminium z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu > 0,5% <10% (<120 HB <400 N/mm²)
• stop aluminium z dodatkiem krzemu >10% stopy aluminium wzmocnione włóknami stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• wzmocnione tworzywa sztuczne

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintowaniemetryczny
Materiał korpusuhss
Średnica wiercenia7.8 mm
Kwadratowy adapter napędu9 mm
Gwintowanie1,25 mm
Średnica gwintowania9 mm
Całkowita długość72 mm
Głębokość gwintu16 mm
  • Termin dostawy na zapytanie