Referencje
Gedore:8754-02
Rubix:571287
Producent:7712010
EAN:4002805875421




Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Długość | 32 mm |
Szczegóły produktu : Grzechotka nasadzana 16 Z 8754-02 7712010
Przełączalna głowica grzechotki 16 Z - 1/2" Do dostępu do śrub w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, łatwa do zmiany Kuta Stal chromowo-wanadowa, matowo chromowana Z pinem wyrzutowym do odblokowania Maks. ciągłe obciążenie grzechotki zgodnie z DIN EN ISO 6789:2003 i/lub maksymalne obciążenie gniazda
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 270 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Długość | 32 mm |
| Średnica | 16 mm |
| Model | 16 z |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 350 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 370,39 Netto
/ Sztuka
zł 455,58 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie