Regulator Festo GRLZ-1/8-RS-B
GRLZ Zawór zwrotny przepustnicy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Festo:GRLZ-1/8-RS-B
Rubix:606640
Producent:151192
EAN:4052568069919

Informacje techniczne
| Min. ciśnienie robocze | 0.2 bar |
|---|---|
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zawór GRLZ-1/8-RS-B
Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem GRLZ-1/8-RS-B do dławienia powietrza nawiewanego, z przyłączem obrotowym. Funkcja zaworu=funkcja kontrolna dławienia powietrza nawiewanego, Przyłącze pneumatyczne 1=G1/8, Przyłącze pneumatyczne 2=G1/8, Element regulacyjny=śruba z łbem stożkowym, Typ montażu=wkręcany
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 47x55x47 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 33,29 g |
| Min. ciśnienie robocze | 0.2 bar |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 10 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 132,67 Netto
/ Sztuka
zł 163,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie