Regulator Festo GRLA-1/4-QS-6-D

GRLA Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:GRLA-1/4-QS-6-D
Rubix:377736
Producent:193146
EAN:4052568015060
GRLA-1/4-QS-6-D One-way flow control valve

Informacje techniczne

Min. ciśnienie robocze0.2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zawór GRLA-1/4-QS-6-D


Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem GRLA-1/4-QS-6-D Funkcja zaworu=Jednokierunkowy zawór sterujący przepływem powietrza wylotowego, Przyłącze pneumatyczne, port 1=QS-6, Przyłącze pneumatyczne, port 2=G1/4, Element regulacyjny=Śruba z łbem rowkowanym, Typ montażu=Gwintowany

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)40x10x40 mm
Waga Logistyczna34,97 g
Min. ciśnienie robocze0.2 bar
Maksymalne ciśnienie serwisowe10 bar
43,21 Netto
/ Sztuka
53,15 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie