Akcesoria do wewnętrznych mikrometrów 3-klawiszowych Mitutoyo 04AZA857
Głowica pomiarowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:04AZA857
Rubix:1235953
EAN:4946368550893

Informacje techniczne
| Typ | głowica pomiarowa economy holtest 04aza857 |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Głowica pomiarowa Economy Holtest 04AZA857
Ekonomiczna głowica pomiarowa Holtest Mitutoyo 04AZA857 do pomiaru średnic otworów metodą trójpunktową. Zakres 30–40 mm, dokładność ±3 µm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | głowica pomiarowa economy holtest 04aza857 |
|---|---|
| Dokładność | ±3 |
| Używać | przed pomiarem usuń zanieczyszczenia z powierzchni stykowych i sprawdź płynność pracy oraz brak zacięć. wykonuj pomiar w dopuszczalnym zakresie oraz stosuj równą siłę (np. przez mechanizm grzechotkowy), a po wymianie głowicy uwzględnij, że nie gwarantuje ona już pierwotnej dokładności. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2220,23 Netto
/ Sztuka
zł 2730,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie