Akcesoria do wewnętrznych mikrometrów 3-klawiszowych Mitutoyo 04AZA850
Głowica pomiarowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:04AZA850
Rubix:1235951
EAN:4946368550879

Informacje techniczne
| Typ | głowica pomiarowa economy holtest 04aza850 |
|---|
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Głowica pomiarowa Economy Holtest 04AZA850
Ekonomiczna głowica pomiarowa Holtest Mitutoyo 04AZA850 do mechanicznych trzypunktowych mikrometrów wewnętrznych. Zakres 0,8–1", dokładność ±3,81 µm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | głowica pomiarowa economy holtest 04aza850 |
|---|---|
| Dokładność | 3.81 |
| Używać | do pomiaru otworów wewnętrznych za pomocą mechanicznego trzypunktowego mikrometru wewnętrznego holtest (typ ii), w zakresie 0,8–1'. |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2475,63 Netto
/ Sztuka
zł 3045,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie