Referencje
Mitutoyo:148-121
Rubix:1235724
EAN:4946368020686

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 13 mm |
Szczegóły produktu : Głowica mikrometryczna standardowa 148-121
Głowica mikrometryczna Mitutoyo 148-121 do dokładnych pomiarów w zakresie 0–13 mm. Rozdzielczość 0,01 mm i dokładność ±2 µm dzięki blokadzie wrzeciona.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 13 mm |
| Dokładność | ±2 |
| Dane wyjściowe | mechaniczne |
| Średnica wrzeciona | 9.5 mm |
| Zakończenie | 5 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie