Dozownik do taśmy 3M K13T

Górna/dolna głowica taśmująca 3M™ AccuGlide™ 2+

Zobacz informacje techniczne

Referencje

3M:K13T
Rubix:1758769
Producent:7000001319
EAN:00048011580920
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Głowica taśmująca górna 7000001319 AG2 UPPER TAPING HEAD 2in


Wykorzystuje taśmy 3M™ BST o szerokościach 36 mm i 48 mm z prędkością 24 m/min.
3M™ Głowica taśmująca AccuGlide™ cechuje budowa ze stali nierdzewnej, umożliwia stosowanie w srodowisku wilgotnym. Głowica krzywoliniowa umożliwia minimalną siłę nacisku i wydłuża żywotność. Górna głowica stosuje taśmy o szerokości 36 mm i 72 mm z prędkością 24 m/min. Giętki wałek polerowania i szczotka kompensują zmiany wymiarów.

Mocne strony

Trwala glowica rzadko wymagająca serwisu, zwiększa wydajność;Krzywoliniowa glowica zapewnia odpowiednią prędkość i pracę;Stała jakość aplikacji taśmy;Przemysl; spozywczy,ogolny ,papierniczy, odziezowy, drukarnie, sklepy internetowe,hurtownie,dystrybucja, kosmetyki;Zamykanie pudeł, aplikowanie taśmy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Szerokość48 mm
Średnica405 mm
2500,08 Netto
/ Sztuka
3075,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie