Sprzęgła Festo NPHS-D6-M-G14

Gniazdo szybkozłącza

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:NPHS-D6-M-G14
Rubix:1641651
Producent:8059275
EAN:4052568290207
brand logo

Informacje techniczne

Połączenie 1g 1/4
Materiałpokryty niklem
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Gniazdo NPHS-D6-M-G14 8059275


Mocne strony

•Tuleja zwalniająca wykonana z metalu •Połączenie złącza i ręcznego zaworu suwakowego
Odpuszcza powietrze po stronie wtyku bez zwalniania złącza
Może być używany jako zawór odcinający

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Połączenie 1g 1/4
Materiałpokryty niklem
Profilnphs
Maksymalna temperatura60 °C
Ciężar0.173 kg
Maksymalne ciśnienie serwisowe12 bar
163,31 Netto
/ Sztuka
200,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie