Referencje
Gedore:32 41
Rubix:476989
Producent:6271190
EAN:4010886627112


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
|---|---|
| Średnica | 41 mm |
| Długość | 62.5 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 3/4 32 41
- wersja zgodna z DIN 3124, ISO 2725-1
- wewnętrzny napęd czworokątny zgodny z DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z blokadą sworznia
- do użytku ręcznego, ząbkowana krawędź
- stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana
- * długość nieznormalizowana
Gniazdo 3/4" 41 mm wg DIN 3124, ISO 2725-1 Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym Ręczna obsługa, uchwyt radełkowany Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana * nie znormalizowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 593 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/4 '' |
| Średnica | 41 mm |
| Długość | 62.5 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 593 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 130,49 Netto
/ Sztuka
zł 160,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie