Nasadka Gedore 32 34

Gniazdo sześciokątne o profilu UD 32

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:32 34
Rubix:476986
Producent:6279410
EAN:4010886627945
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Średnica34 mm
Długość57.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka 3/4 32 34



- wersja zgodna z DIN 3124, ISO 2725-1
- wewnętrzny napęd czworokątny zgodny z DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z blokadą sworznia
- do użytku ręcznego, ząbkowana krawędź
- stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana
- * długość nieznormalizowana
Gniazdo 3/4" 34 mm wg DIN 3124, ISO 2725-1 Napęd kwadratowy wg DIN 3120 - D 20, ISO 1174, z trzpieniem blokującym Ręczna obsługa, uchwyt radełkowany Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana * nie znormalizowana

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna404 g
Kwadratowy adapter napędu3/4 ''
Średnica34 mm
Długość57.5 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar404 g
82,66 Netto
/ Sztuka
101,67 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie