Referencje
Gedore:19 15
Rubix:420745
Producent:6130880
EAN:4010886613085


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
|---|---|
| Średnica | 15 mm |
| Długość | 39.5 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2" 15.0mm 6130880
Końcówka wymienna klucza nasadowego 6-kątna 1/2"
Wykonanie: DIN 3124 –ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego i z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.
Wykonanie: DIN 3124 –ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego i z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.
Gniazdo 1/2" 15 mm Wg DIN 3124, ISO 2725-1 Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę Ręczna obsługa, radełkowany uchwyt Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana * nie znormalizowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 74 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1/2 '' |
| Średnica | 15 mm |
| Długość | 39.5 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 74 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 30,66 Netto
/ Sztuka
zł 37,71 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie