Akcesoria i części do złączy Festo KD4-3/8-A

Gniazdo sprzęgające KD

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:KD4-3/8-A
Rubix:1043234
Producent:2144
EAN:4052568008222
KD4-3/8-A Quick coupling socket

Informacje techniczne

Typgniazdo sprzęgające kd
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Gniazdo łacznika KD4-3/8-A 2144


Szybkozłączka KD4-3/8-A, samozamykająca, rozmiar nominalny = 10 mm, ciśnienie robocze w pełnym zakresie temperatury = -0,95–12 barów, standardowe nominalne natężenie przepływu =1274 l/min, czynnik roboczy = sprężone powietrze zgodnie z normą ISO8573-1:2010 [7:-:-], uwaga dotycząca czynnika roboczego = możliwa praca ze smarowaniem

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)43x27x27 mm
Waga Logistyczna61,84 g
Typgniazdo sprzęgające kd
  • Termin dostawy na zapytanie