Nasadka Gedore K 37 100

Gniazdo klucza udarowego 1 1/2" 6-kątne K 37

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:K 37 100
Rubix:755441
Producent:6329370
EAN:4010886632932
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1 1/2 ''
Średnica100 mm
Długość125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy 1.1/2 K 37 100 6329370


Nasadka udarowa 1.1/2" 100 mm zgodnie z DIN 3129, ISO 2725-2 Do pracy maszynowej, odpowiednia do wszystkich standardowych narzędzi elektrycznych i pneumatycznych Kwadratowy napęd zgodnie z DIN 3121 - H 40, ISO 1174 Stal specjalna GEDORE, wykończenie gun-metal Stosować KB 6470 i KB 6475 od 95 mm wzwyż * nie znormalizowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna8095 g
Kwadratowy adapter napędu1 1/2 ''
Średnica100 mm
Długość125 mm
Wykończeniepolerowany
1647,97 Netto
/ Sztuka
2027 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie