Referencje
Gedore:D 21 70
Rubix:755809
Producent:6175630
EAN:4010886617564


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
|---|---|
| Średnica | 70 mm |
| Długość | 92 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy D 21 70 6175630
Końcówka wymienna klucza nasadowego 12-kątna 1"
Wykonanie: DIN 3124, ISO 2725-1, z zabezpieczeniem kołkowym i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana.
Wykonanie: DIN 3124, ISO 2725-1, z zabezpieczeniem kołkowym i radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana.
Socket 1" 70 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1984 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Średnica | 70 mm |
| Długość | 92 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 1984 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 458,92 Netto
/ Sztuka
zł 564,47 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie