Nasadka Gedore D 19 24

Gniazdo 12-stronne o profilu UD D 19

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:D 19 24
Rubix:755742
Producent:6134870
EAN:4010886613481
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica24 mm
Długość41.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Klucz nasadowy D 19 24 6134870


Końcówka wymienna klucza nasadowego 12-kątna 1/2"
Wykonanie: DIN 3124 –ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego i z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, szlifowana i chromowana matowo.
Socket 1/2" 24 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna123 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica24 mm
Długość41.5 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar123 g
38,79 Netto
/ Sztuka
47,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie