Głębokościomierz Mitutoyo 527-121
Głębokościomierz suwmiarkowy noniuszowy
Zobacz informacje techniczneReferencje
Mitutoyo:527-121
Rubix:1235611
EAN:4946368108674

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 150 mm |
| Pojemność | 0.02 mm |
Szczegóły produktu : Głębokościomierz suwmiarkowy noniuszowy 527-121
Mitutoyo 527-121 to głębokościomierz noniuszowy 0–150 mm z działką 0,02 mm i dokładnością ±0,03 mm do pomiaru stopni, rowków i szczelin.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 150 mm |
| Pojemność | 0.02 mm |
| Przekrój | 100 x 6,5 |
| Materiał korpusu | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 545,38 Netto
/ Sztuka
zł 670,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie