Referencje
Mitutoyo:129-154
Rubix:1235573
EAN:4946368016788

Informacje techniczne
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Pojemność | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Głębokościomierz mikrometryczny 129-154
Mitutoyo 129-154 to analogowy głębokościomierz mikrometryczny z wymiennymi trzpieniami. Zakres 0–25 mm, działka 0,01 mm.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 25 mm |
| Pojemność | 63.5 mm |
| Przekrój | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 733,42 Netto
/ Sztuka
zł 902,11 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie